Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Hidraulička preša BM 38A062 BATERIJSKA 62 kN 18V 5,0Ah (čeljusti serija 85) Šesterokut za 10 do 300mm2 Akumulatorsko hidraulično 375mm

Šifra: 2797149

EAN: 8013629256217

BM

38A062 - BAT. PREŠA 62 kN

No product image

Kliješta za hidraulične baterije proizvođača BM odlikuju se šesterokutnom stezaljkom (do 300 mm2), silom pritiska od 62 kN, okretnom glavom od 270 °, kompaktnim dimenzijama od 375 mm x 75 mm x325 mm i malom težinom od 5,1 kg. Čeljusti serije 85.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Prikladno za
(čeljusti serija 85)
Pritisni oblik
Šesterokut
Poprečni presjek (mm2)
za 10 do 300
Izvedba/rukovanje
Akumulator-hidravlični
Dužina (mm)
375

Ostali podaci ili svojstva

S automatskim povratnim tokom
Da
Ulošci zamjenjivi
Da
Vrijeme ciklusa (s)
3-5
Sila kompresije (kN)
62-62

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije