Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Higrostat za ormar FINDER 50-90% Prekidač, otvoreni kontakt

Šifra: 2795465

EAN: 8012823422305

FINDER

7T.51.0.230.4360 - 7T5102304360

No product image

Višenamjenski termo-higrostat Finder održava željenu vlažnost u kućištima, ovisno o temperaturi okoline. 50-90% vlažnost 4 funkcije napajanje 110-230V AC/DC točnost 5% montaža na DIN šinu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Podesiva vrijednost odziva za relativnu vlažnost (%)
50-90
Izvođenje funkcije prebacivanja
Prekidač, otvoreni kontakt

Ostali podaci ili svojstva

S digitalnim zaslonom
Ne
Nazivni napon (V)
250
Način montaže
Montaža vijcima
Nazivna struja In (A)
10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije