Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" kabelski razdjelnik RITTAL 2m 7x2P+E 44mm 44mm 482,6mm 230V

Šifra: 1079264

EAN: 4028177221161

RITTAL

7240210 - DK 7240.210

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Dužina kabela (m)
2
Broj SCUHKO utičnica
7x2P+E
Širina (mm)
44
Visina (mm)
44
Dubina (mm)
482,6
Opskrbni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije