Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" panel slijepi GIGAMEDIA 1M 483mm 44,5mm 20mm z LCD prikazovalnikom temperature brez baterij

Šifra: 2866081

EAN: 3701537510563

GIGAMEDIA

ITU - GGM ITU

No product image

19" 1U indikatorska plošča za merjenje temperature - črna Termometer z LCD prikazovalnikom omogoča merjenje temperature v omari. Deluje z 2 baterijama LR44 (nista priloženi).

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Broj jedinica (M)
1
Dužina (mm)
483
Visina (mm)
44,5
Dubina (mm)
20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije