Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" sitan pribor za omare GIGAMEDIA 4 KOLESA ZA OMARO, 2 Z BLOKADO 70mm 600kg

Šifra: 2851596

EAN: 3700575927289

GIGAMEDIA

ELR2X2 - GGM ELR2X2

No product image

Komplet 4 koles (2 brezplačni in 2 s sistemom zaklepanja)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Visina (mm)
70
Nosivost (kg)
600

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije