Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" ventilator za ormare GIGAMEDIA 6 x ventilator+termo. za GIGARACK 250 server omare brez filtra 927m3/h 70mm 560mm 230 - 230V AC

Šifra: 2866075

EAN: 3700575926534

GIGAMEDIA

ALS6VENN - GGM ALS6VENN

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
S filtrom
brez filtra
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
927
Visina (mm)
70
Širina (mm)
560
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230 - 230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
90
Dubina (mm)
420
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Da
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Montaža vijcima
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Ne
Prozračivač
Ne
Broj ventilatora
4
Boja
Crna
RAL broj
9005
Sa zaštitnim pokrovom
Da
Emisija zvuka (dB (A))
54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije