Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik 3P 65A 30kW 0NO 0NC 0V Nominalni nap. upra.V DC

Šifra: 1182574

EAN: 4015082779085

Drugi proizv.

277908 - DILM65(RDC24)

No product image

Sklopnik za 3 puna opterećenja 380 V 400 V 30 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC rad, vijčane stezaljke

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
65
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
30
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
0
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
0
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
0
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
Nazivna krmilna nape
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
0
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
98
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
25
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
12
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Nazivna radna snaga NEMA (kW)
37
Dubina (mm)
132,1
Visina (mm)
115
Širina (mm)
55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije