Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik 3P 65A 30kW 0NO 0NC 110V 0V AC

Šifra: 2733430

EAN: 4015082778910

Drugi proizv.

277891 - DILM65(110V50HZ,120V

No product image

Sklopnik za 3 puna opterećenja 380 V 400 V 30 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC pogon, vijčane stezaljke

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
65
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
30
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
0
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
0
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
110
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
0
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
120
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
98
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
25
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
12
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Nazivna radna snaga NEMA (kW)
37
Dubina (mm)
132,1
Visina (mm)
115
Širina (mm)
55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije