Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik ABB AF12-30-10-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC 3P 12A -kW 1NO 0NC 24V 20V

Šifra: 2852211

EAN: 3471523110311

ABB

1SBL157001R1110 - AF12-30-10-11

No product image

Kontaktor serije AF, 3NO glavni kontakti, 1NO pomoćni kontakti, kontrolna napetost 24-60 V 50/60 Hz i 20-60 V DC, za motore 5,5 kW / 400 V AC (AC-3), nazivni tok 28 A (AC-1)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
12
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
-
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
0
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
20

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
28
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
-
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
-
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Nazivna radna snaga NEMA (kW)
5,59275
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
690
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
690
Dubina (mm)
77
Visina (mm)
86
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije