Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik SIRIUS S10 3P 225A 110kW 2NO 2NC 220-240V 220-240V AC/DC

Šifra: 1161085

EAN: 4011209507739

SIEMENS

3RT1064-6AP36 - 3RT10646AP36

No product image

3RT1 kontaktori sustava SIRIUS s optimalno usklađenim proizvodima. Nude uvjerljive performanse kompaktnog dizajna s visokom pouzdanošću kontakta. Mogu se kombinirati s raznim drugim komponentama. Mnoge kombinacije uređaja tvornički su testirane.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
225
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
110
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
2
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
2
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
220-240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
220-240
Tip napona za aktiviranje
AC/DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
240
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
275
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
195
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
110
Prikladno za modularnu verziju
Da
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Zatezanje
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije