Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik TESYS ZA PROMJENU SMJERA VRT. 3P 80A 37kW 110V AC

Šifra: 1226121

EAN: 3389110457155

SCHNEIDER ELECTRIC

LC2D80F7

No product image

Kontaktor D rever. kont. – 3P (3 NO) – AC-3 – <lt/>= 440 V 80 A – 110 V AC zavojnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
80
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
37
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
110
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
110

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije