Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Adapter, sabirni sustav 60 SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 160A 76mm

Šifra: 2872129

EAN: 4001869508092

SIEMENS

8US1213-4AU01 - 8US12134AU01

No product image

Adapter za napravo MCCB, 3-polni, 160 A, razmik med središčema zbiralnic 60 mm za ...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivna struja In (A)
160
Širina adaptera (mm)
76

Ostali podaci ili svojstva

Min. debljina strujne šine (mm)
5
Razmak sabirnice (mm)
60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije