Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Adapter za upravljanje/ signa. PLATINUM Sučelje, nosač kontakta 22mm

Šifra: 1211604

EAN: 8013975192412

LOVATO

LPXAU120

No product image

Dimenzija pakiranja [mm] 045 x 060 x 060

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLATINUM
Ugradbeni promjer (mm)
22

Ostali podaci ili svojstva

Broj ugradbenih uređaja
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije