Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Aktuator HAN CHORUS Žaluzine KNX Bus 4M DIN 4Ch 6A 230V

Šifra: 1222811

EAN: 8011564718548

GEWISS

GW90857

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Izvedba
žaluzije
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus
Način montaže
4M DIN
Broj kanalica
4

Ostali podaci ili svojstva

Sabirnički sustav KNX
KNX
Broj binarnih ulaza
4CH
Nazivni napon (V)
230
Opskrba naponom sabirnice
6A

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije