Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Aktuator HAN EAE KNX Univerzalni KNX Bus DIN 4Ch 16A C-load

Šifra: 2855085

EAN: 3838629855063

EAE Technology

3330986 - SMP SA104 EAE S-KNX

No product image

4x16A, 500A zagonski tok Poleg preklapljanja uporovnih obremenitev je SW104 zasnovan za uporabo s kapacitivnimi in induktivnimi obremenitvami, kar omogoča priročno krmiljenje fluorescenčnih predstikalnih naprav in gonilnikov led

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EAE KNX
Izvedba
Univerzalni
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus
Način montaže
DIN
Broj kanalica
4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije