Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Aktuator HAN LuxorLiving Univerzalni RLY 16A KNX Bus 4M DIN 8Ch

Šifra: 2775564

EAN: 4003468480014

Theben

4800425 - LUXORliving S8

No product image

Univerzalni aktuator Theben LUXORliving osmokanalni s relejskim izlazima od 16 A za pogonsku struju do čak 800 A. Montaža na DIN šinu širine 4M, također je prikladan za jednostavan KNX sustav, kao i za KNX sustav programiran s ETS.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LuxorLiving
Izvedba
Univerzalni
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus
Način montaže
4M DIN
Broj kanalica
8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije