Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Aktuator HAN LuxorLiving Zatemnilni KNX Bus 4M DIN 4Ch 200W (TE)

Šifra: 2775581

EAN: 4003468480052

Theben

4800475 - LUXORliving D4

No product image

Četverokanalni aktuator za zatamnjivanje LUXORliving za montažu na DIN šinu širine 4 M. KNX protokol komunikacije za snagu 200 W/kanal, "trailing-edge" način zatamnjivanja 0 – 100 %, idealan za LED žarulje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LuxorLiving
Izvedba
Zatemnilni
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus
Način montaže
4M DIN
Broj kanalica
4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije