Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Akustički indikator (sirena) Kontinuirani zvuk 18-30V 18-30V AC/DC bez kućišta, BA9s

Šifra: 2713179

EAN: 4015082290252

Drugi proizv.

229025 - M22-XAM

No product image

Akustični indikator (zujalica), kontinuirani ton, BA9s. 18-30V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta akustičnog signala
Kontinuirani zvuk
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
18-30
Radni napon pri DC (V)
18-30
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
0
Glasnoća (dB)
83
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije