Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Akustički indikator (sirena) PLATINUM 90dB/IP40 Pulsni ton/kontinuirani ton 18-30V 18-30V AC/DC

Šifra: 2647245

EAN: 8013975215418

LOVATO

LPCZSB

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLATINUM
Vrsta akustičnog signala
Pulsni ton/kontinuirani ton
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
18-30
Radni napon pri DC (V)
18-30
Vrsta napona
AC / DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije