Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje BizLine "HEAVY DUTY" Kutija za alat 288mm 535mm 254mm

Šifra: 2851875

EAN: 3700882161451

BizLine

BIZ 790530 - 790530

No product image

Škatla iz polipropilena za orodje za gradbišče 53,5 cm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Izvedba
Škatla
Visina (mm)
288
Širina (mm)
535
Dubina (mm)
254

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
S naramenicama
Ne
Signalno crveno
Ne
Moguć držak s katancem
Da
S bravom
Ne
S pjenom
Ne
S razdjelnikom
Ne
Uklonjiva ladica
Da
Ukupan broj odjeljaka
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije