Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje BizLine kovček MASTER ROLL tool case, s teleskopsko ročko kolčesa 390mm 475mm 260mm

Šifra: 2854586

EAN: 3700420317371

BizLine

BIZ 790503

No product image

Bizline kofer na kotačima, s teleskopskom ručkom dimenzija 475x390x225.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Izvedba
kolesa
Visina (mm)
390
Širina (mm)
475
Dubina (mm)
260

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije