Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje Cimco Kovčeg ECO s alatom 23 kom. 395mm 455mm 205mm

Šifra: 1154770

EAN: 4021103705001

Cimco

170500 - CIM 0170500

No product image

Kovčeg Cimco ECO s alatom 23 kom 430 mm 340 mm 155 mm 170500 CIM

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Izvedba
Kovček
Visina (mm)
395
Širina (mm)
455
Dubina (mm)
205

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije