Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi na koleščkih VARIO SLIM do fi 450 do 50kg 510mm 460mm 530mm 11,50kg

Šifra: 2795923

EAN: 5907777471314

Roll Profi

A90207

No product image

Odvrtač kabela na kotačima Roll Profi VARIO SLIM, nosivost 50 kg, Za priključke do fi 450 mm (fi jezgre od 95 mm). Visina jezgre 300 mm. Težina 11,5 kg.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Roll Profi
Izvedba
do fi 450
Nosiva snaga (kg)
do 50
Širina (mm)
510
Visina (mm)
460
Dužina (mm)
530
Nosivost (kg)
11,50

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije