Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi ORIGINAL XL fi do: 670mm do 200kg 710mm 530mm 100mm

Šifra: 2795916

EAN: 5907777471246

Roll Profi

A90103 - 4833

No product image

Odvrtač kabela Roll Profi Original XL: za bubnjeve do 200 kg, širine 670 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Roll Profi
Izvedba
fi do: 670mm
Nosiva snaga (kg)
do 200
Širina (mm)
710
Visina (mm)
530
Dužina (mm)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije