Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi Roll Profi EASYLIFT do fi 1200mm/š:850mm 2000kg 250mm 640mm 450mm

Šifra: 2796595

EAN: 5907777471345

Roll Profi

A90122 - EASYLIFT

No product image

Odvrtač kabela Profi EASYLIFT za bubnjeve od 500 mm do 1200 mm, širine do 850 mm i težine do 2000 kg.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Roll Profi
Izvedba
do fi 1200mm/š:850mm
Nosiva snaga (kg)
2000
Širina (mm)
250
Visina (mm)
640
Dužina (mm)
450

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije