Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi Roll Profi MINILIFT do fi 1600mm do 4000kg 450mm 863mm 358mm

Šifra: 2796596

EAN: 5907777471352

Roll Profi

A90112 - MINILIFT

No product image

Odvrtač kabela Roll Profi MINILIFT za bubnjeve od 650 mm do 1600 mm, širine do 1000 mm i težine do 4000 kg.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Roll Profi
Izvedba
do fi 1600mm
Nosiva snaga (kg)
do 4000
Širina (mm)
450
Visina (mm)
863
Dužina (mm)
358

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije