Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Asimetrični reflektor LEDINAIRE BVP 169 LED105/830_40_65 PSU LED se ne može zamijeniti 90W 3000/4000/6500K 80-89 (razred 1B) 10000-10500lm LED driver IP65 SIV 220-240V

Šifra: 2850814

EAN: 8720169736122

PHILIPS

911401884386

No product image

Asimetrični reflektor BVP 169 LED ima snagu od 90W, izbor boje svjetla između 3000/4000/6500K, svjetlosni tok od 10000/10500Im, IP65 zaštitu i sivu je boju.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE BVP 169
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
90
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
10000-10500
Upravljački uređaj
LED driver
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
siva
Nazivni napon (V)
220-240

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Aluminij
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Materijal poklopca
Staklo transparentno
Reflektor
Bez
Raspodjela svjetla
Asimetrično
Dužina (mm)
304
Širina (mm)
220
Visina/dubina (mm)
36
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK08
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Prikladno za montažu na postolje/pod
Da
Prikladno za montažu na svjetleće trake
Ne
Prikladno za montažu stezaljkama
Ne
Prilagodljivost
Rotirajući
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Maks. snaga sustava (W)
90
Vrsta napona
AC
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Pogodan za poprečnu montažu
Ne
Prikladno za niskonaponski kabelski sustav
Ne
Površina
Premazivanje prahom
Brušena površina
Ne
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
refraktorska leća
Izlaz svjetla
direkt
Ukupno harmonijsko izobličenje
20
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
80000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od 25 do 25
Svjetlosni tok (lm)
od 10000 do 10500
Jačina svjetla (cd)
647
Faktor snage
0,95
Vrsta ožičenja
Završetak
Broj polova
3
Presjek vodiča (mm2)
1
Priključni presjek vodiča (mm2)
od 1 do 1
Vrsta priključka
Ostalo
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
110
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM5
Montaža na zid
Da
Integrirana struja u slučaju nužde
Ne
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
26
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
22
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
80
Stopa kvarova pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
7,5
Dimming DALI-2
Ne
Vrijednost treperenja Pst LM
1
Podesiva temperatura boje
Položaji
Podesiv svjetlosni tok
Ne
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Ne
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
E
Rad putem Bluetootha
Ne
Nazivna struja (mA)
od 0,38 do 0,38
Boja reflekora
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije