Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Automatski osigurač 15kA C 6A 1P 1

Šifra: 1221251

EAN: 4015082785550

Drugi proizv.

278555 - FAZ-C6/1

No product image

Instalacijski prekidač (MCB), 6 A, 1p, Karakteristika: C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA)
15
Karakteristika aktiviranja
C
Izmjerena struja (A)
6
Broj polova (ukupno)
1 polni odklopnik

Ostali podaci ili svojstva

Neutralni vodič spojke
Ne
Nazivni napon (V)
230
Vrsta napona
AC
Širina u modularnim razmacima (M)
1
Kategorije prenapona
3
Razred zaprljanja
2
Razred ograničenja energije
3
Ugradbena dubina (mm)
70,5
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj osiguranih polova
1
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 230 V (kA)
10
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 400 V (kA)
10
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
15
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 400 V (kA)
15
Frekvencija (Hz)
50
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
440
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-25
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
1
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
1
Zaštićeno od eksplozije
Ne
Podžbukna montaža
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije