Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Automatski osigurač ACTI9 C60H-DC C 20A 2P

Šifra: 1221208

EAN: 3606480424311

SCHNEIDER ELECTRIC

A9N61532

No product image

Minijaturni prekdiač – C60H – 2 pola – 20 A – krivulja C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 C60H-DC
Karakteristika aktiviranja
C
Izmjerena struja (A)
20
Broj polova (ukupno)
2 polni odklopnik

Ostali podaci ili svojstva

Nazivno rasklapno ponašanje prema IEC 60947-2 (kA)
10
Neutralni vodič spojke
Ne
Nazivni napon (V)
440
Vrsta napona
DC
Širina u modularnim razmacima (M)
4
Kategorije prenapona
4
Razred zaprljanja
3
Ugradbena dubina (mm)
73
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj osiguranih polova
1
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
20
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 400 V (kA)
10
Prikladno za podžbuknu instalaciju
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije