Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Automatski osigurač ASTI ETIMAT 1N 6kA B 16A 1P+N 2 1M

Šifra: 2742171

EAN: 3838895474760

ETI

002191104

No product image

Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT 1N proizvođača ETI, karakteristike B s nazivnom strujom 16 A i snage kratkog spoja 6 kA. Ima dva pola s ugradbenom širinom od 18 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ASTI ETIMAT 1N
Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA)
6
Karakteristika aktiviranja
B
Izmjerena struja (A)
16
Broj polova (ukupno)
1 polni odklopnik + N

Ostali podaci ili svojstva

Neutralni vodič spojke
Da
Nazivni napon (V)
230
Vrsta napona
AC
Širina u modularnim razmacima (M)
1
Razred ograničenja energije
3
Ugradbena dubina (mm)
68
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj osiguranih polova
1
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 230 V (kA)
6
Frekvencija (Hz)
50…50
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
1…10
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
1…10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije