Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AV povezovalni kabel GIGAMEDIA

Šifra: 2851714

EAN: 3701537504890

GIGAMEDIA

CORDHDMI8K1M - GGM CORDHDMI8K1M

No product image

8K 2.1 ULTRA HITRI PRO A/A 1M HDMI video kabel, črn

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba priključka 1
Utikač A
Vrsta utičnog spojnika priključka 1
HDMI
Izvedba priključka 2
Utikač A
Vrsta utičnog spojnika priključka 2
HDMI
Dužina (m)
1
Umetnite vezu smjera 2
Ravno
Umetnite vezu smjera 1
Ravno
Broj polova na priključu 2
19
Broj polova na priključu 1
19

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije