Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Baterija za punjenje ANSMANN maxE Ni-Mh AAA/MICRO 0,8Ah 1,2V pak. 2 kom

Šifra: 1150004

EAN: 4013674037605

LENSER

5030982

No product image

Baterija za punjenje proizvođača ANSMANN robne marke maxE, nikal-metalhidridna, dimenzije AA (mignon), kapaciteta 0,8 Ah, napon 1,2 V – pakiranje od 2 komada.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ANSMANN maxE
Izvedba
Nikelj-hidrid
Oznaka veličine
Micro
Kapacitet (Ah)
0,8
Nazivni napon (V)
1,2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije