Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Baterija za punjenje ANSMANN Ni-Mh AA/MIGNON 2,85Ah 1,2V 50mm 14mm DIGITAL pak. 4 kos

Šifra: 1127288

EAN: 4013674350926

LENSER

5035092

No product image

Punjiva baterija (baterijski umetak) proizvođača Ansmann je Ni-Mh (nikal-metal-hidridna), veličine AA /mignon, napona 1,2 V, kapaciteta 2850 mAh te dolazi u pakiranju od 4 komada.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ANSMANN
Izvedba
Nikelj-hidrid
Oznaka veličine
Mignon
Kapacitet (Ah)
2,85
Nazivni napon (V)
1,2
Visina uklj. pol (mm)
50
Promjer (mm)
14

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije