Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Baterija za punjenje MILWAUKEE M18B8 Li-ion 18V 8Ah

Šifra: 2847495

EAN: 4058546286989

MILWAUKEE

4932471070

No product image

Baterija MILWAUKEE M18HB8 LI-ION 8.0Ah

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Izvedba
Litij-ionska
Nazivni napon (V)
18
Kapacitet (Ah)
8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije