Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Baterijska svjetiljka LENSER X21.2 ručna LED se ne može zamijeniti 250-1600lm 4x D/MONO CRN IPX4

Šifra: 2602328

EAN: 4029113942133

LENSER

9421

No product image

Ručna svjetiljka ima svjetlosnu jakost 250 – 1600 lumena, dužinu snopa 250 – 600 m, vrijeme djelovanja 10 – 50 sati. Ima prekidač za uključivanje na prednjem dijelu svjetiljke, podesiv snop svjetlosti, svjetiljka djeluje na 4 x LR20/D al

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LENSER
Izvedba
ručna
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Svjetlosni tok (lm)
250-1600
Broj baterija
4x
Vrsta baterije
Mono
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IPX4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije