Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Bougier zaštitna cijev GSE 1mm 200m

Šifra: 1029927

EAN: 3838629020881

TRIV

GSE 01005

No product image

Bougier zaštitna cijev 1 mm2 200 m GSE 01005

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GSE
Nazivni presjek (mm)
1
Dužina (m)
200

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije