Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Bougier zaštitna cijev GSE 3,5mm 100m

Šifra: 1059267

EAN: 3838629021437

TRIV

GSE 03505

No product image

Bougier zaštitna cijev 3,5 mm2 100 m GSE 03505

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GSE
Nazivni presjek (mm)
3,5
Dužina (m)
100

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije