Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brezhalogeni kabel HSLH -JZ 4X0,75mm2 SIV Cca s1d2a1

Šifra: 2724725

EAN: 4035996003731

Drugi proizv.

003731 - 003731

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Zaštitni vodič
-JZ
Broj žila
4
Nazivni presjek vodiča (mm2)
0,75
Boja plašta
siva
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Cca
Razred stvaranja dima prema EN 13501-6
s1
Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6
d2
Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6
a1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije