Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brezhalogeni kabel NHXMH -J 3X1,5mm2 SIV Cca s1d1a1 - 500 m

Šifra: 2800163

EAN: 3838629783656

Drugi proizv.

2717249

No product image

Bezhalogeni kabel NHXMH -J 3X1,5mm2 SI Cca - s1, d1, a1 - 500 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Zaštitni vodič
-J
Broj žila
3
Nazivni presjek vodiča (mm2)
1,5
Boja plašta
siva
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Cca
Razred stvaranja dima prema EN 13501-6
s1
Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6
d1
Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6
a1

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
NHXMH

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije