Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brojilo električne energije DME D 3F za sakupljač struje dvotarifno 5A 400V bez 4M

Šifra: 1216614

EAN: 8013975182161

LOVATO

DMED310T2 - DME D310 T2

No product image

Brojilo za odbrojavanje za ugradnju na DIN šinu DME D trofazno, priključivanje putem strujnog transformatora

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DME D
Vrsta pola
3-fazni
Izvedba
za tokovnike
Izvedba tarife
dvotarifni
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
5
Nazivni napon (Un) L-L (V)
400
Izvedba sučelja
Bez
Širina u modularnim razmacima (M)
4

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna struja (In) (A)
za tokovnike
Nazivni napon (Un) N-L (V)
220 - 240
Prikladno za
Kupnja
Frekvencija (Hz)
45 - 66
Tip brojača
Elektroničko
Impulsni izlaz
Električno
Vrsta prikaza
Digitalno
Način montaže
REG
Vrsta energije
Učinkovita snaga i slijepa snaga
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije