Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brojilo električne energije ISKRA L-N (1F) direktni dvotarifno 65A 230V 2M

Šifra: 2742636

EAN: 3838651300593

ISKRA

0022433910009 - WM1-6 230TWNA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ISKRA
Vrsta pola
1-fazni
Izvedba
direktni
Izvedba tarife
dvotarifni
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
65
Nazivni napon (Un) L-L (V)
230
Širina u modularnim razmacima (M)
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije