Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brojilo električne energije SOCOMEC Countis E33 3F dvotarifno 100A 400V RS485 Modbus

Šifra: 2802276

EAN: 3596031946983

SOCOMEC

48503012 - Countis E33

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SOCOMEC
Vrsta pola
3-fazni
Izvedba tarife
dvotarifni
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
100
Nazivni napon (Un) L-L (V)
400
Izvedba sučelja
RS-485

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije