Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brtveni prsten Obo Bettermann 107VS VM 27 PA 32mm Plastika

Šifra: 2761882

EAN: 4012196117512

Obo Bettermann

2029529 - 107VS VM 27 PA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vanjski promjer (mm)
32
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Unutarnji promjer (mm)
27
Prikladno za dimenzije navoja (metrički)
40
Prikladno za dimenzije navoja PG
36
Kvaliteta materijala
Ostalo
Prikladno za dimenzije navoja (metrički)
40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije