Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Čep Obo Bettermann 168 MS Metrički 251,5mm metal

Šifra: 2602912

EAN: 4012195472933

Obo Bettermann

2090554 - 168 MS M25

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta navoja
Metrični
Dimenzija navoja metrički/PG
25
Uspon navoja (mm)
1,5
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Mjed
Površina
Niklovano
Bez halogena
Ne
Pojačano staklenim vlaknima
NE
Otporno na udarce
Ne
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije