Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijev za polaganje u zemlju STIGMAFLEX 125 KOLUT CRV 125mm 50m

Šifra: 1227850

EAN: 3838629032549

STIGMA

1173

No product image

Zemljana cijev DWP 125 KOLUT CRVENA 50 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
STIGMAFLEX
Boja
Crvena
Vanjski promjer (mm)
125
Dužina cijevi (m)
50

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije