Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica EC ECCF16, HALOGEN FREE, ( pak. 100 kos) 16mm Plastika zaprt

Šifra: 2808499

EAN: 8032636765802

ELETTROCANALI

ECCF16

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Prikladno za promjer cijevi (mm)
16
Materijal
Plastika
Zatvoreno
zaprt

Ostali podaci ili svojstva

Mogućnost nizanja
Da
Maks. broj cijevi
1
Vrsta pričvršćivanja
Rupa za vijak
S umetkom
Ne
Boja
siva
Prikladno za zaštitna crijeva
Da
Kvaliteta materijala
ABS
Sa zidnom brtvom
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -25 do 70
Bez halogena
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije