Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica nVent CADDY SCDKS313 s uloškom fi: 6 mm, 170 N, za fi od 3-13mm Plastika Halogen free odprt

Šifra: 2788384

EAN: 0782856975946

ERICO EUROPE

800050 - SCDKS313

No product image

Brza cijevna/kabelska stezaljka ERICO SCDKS313 s uloškom fi:6mm, za opterećenja do 170N, za vodiče ili cijevi fi od 3-13mm, Halogen free

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Prikladno za promjer cijevi (mm)
za fi od 3-13
Materijal
Plastika
Zatvoreno
odprt

Ostali podaci ili svojstva

Mogućnost nizanja
Ne
Maks. broj cijevi
1
Vrsta pričvršćivanja
Brizgani tipl (dvostruki)
S umetkom
Ne
Boja
bijela
Prikladno za zaštitna crijeva
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije