Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica nVent CADDY SCFC Flexi Clip 16-20mm Plastika Halogen free zatvoren

Šifra: 2788224

EAN: 0782856975755

ERICO EUROPE

800020 - SCFC1620

No product image

Brza cijevna stezaljka za dimenzije 16-20 mm Halogen Free

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Prikladno za promjer cijevi (mm)
16-20
Materijal
Plastika
Zatvoreno
zaprt

Ostali podaci ili svojstva

Mogućnost nizanja
Ne
Maks. broj cijevi
1
Vrsta pričvršćivanja
Brizgani tipl
S umetkom
Ne
Boja
bijela
Prikladno za zaštitna crijeva
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije