Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica Obo Bettermann ASG 732 10 A4 (pak = 25 kom) ASG 732 10 A4 8-10mm 10mm Inoks 1.4571, V4A, 1.4571

Šifra: 2788710

EAN: 4012196599769

Obo Bettermann

1362460 - ASG 732 10 A4

No product image

Obujmica za cijevi i kabele Obo Bettermann ASG 732 10 A4 (pak = 25 kom) za fi: 8-10 mm Inox V4A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
ASG 732 10 A4
Promjer (mm)
8-10
Nazivni promjer (mm)
10
Materijal
Nehrđajući čelik
Površina
1.4571, V4A, 1.4571

Ostali podaci ili svojstva

Broj kabela/cijevi
1
Razmak od zida
Da
Vrsta pričvršćivanja
Navojni spoj
Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik V4A
Bez halogena
Da
Otporno na UV zrake
Da
Prikladno za područje zaštite od požara
Da
Plastično obloženo
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije