Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica Obo Bettermann ASL 733 20 A2 (pak = 25 kom) ASL 733 20 A2 17-20mm 20mm Inoks 1.4301, A2, 1.4301

Šifra: 2788770

EAN: 4012196608904

Obo Bettermann

1362984 - ASL 733 20 A2

No product image

Obujmica za cijevi i kabele Obo Bettermann ASL 733 20 A2 (pak = 25 kom) za fi: 17-20mm Inox A2, 1.4301

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
ASL 733 20 A2
Promjer (mm)
17-20
Nazivni promjer (mm)
20
Materijal
Nehrđajući čelik
Površina
1.4301, A2, 1.4301

Ostali podaci ili svojstva

Broj kabela/cijevi
1
Razmak od zida
Da
Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik V2A
Bez halogena
Da
Otporno na UV zrake
Da
Prikladno za područje zaštite od požara
Da
Plastično obloženo
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije